Gevindtolerancedorn M 16x1,5 - 6H DLC

Art.-nr.: 512751
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 2280
  • Gevindtype: M
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
Norm DIN 2280
Kvalitet 6
Tolerancefelt h
Toleranceklasse 6h
Gevindtype M
Gevind M16
Gevindstigning 1,5 mm
Produkttype Gevind-tolerancedorn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 512751
EAN/GTIN 4046122128082
Producentnummer 512751
L-nummer L40130 3562
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dobbelt gevind / LD M 16x1,5 tolerance 6H DLC. Dobbelt gevind. Størrelse i henhold til DIN 2280 til størree - Ø 40 mm