{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Læretype | lære til afvisning (NO-GO); lære til godkendelse (GO) | |
| Nominel dimension min. | 30 mm | |
| Nominel dimension maks. | 30 mm | |
| Type, gevind | M | |
| Gevind | M30 | |
| Gevindstigning | 1,5 mm | |
| Gevinddiameter | 30 mm | |
| Tolerancefelt | H | |
| Toleranceniveau (kvalitet) | 6 | |
| Konfigurerbar | nej; nej | |
| Produkttype | gevindtolerancedorn | |
| Indhold | enkelt del | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Materiale | stål |
| Artikelnummer | 512083 | |
| EAN/GTIN | 4046122116829 | |
| Producentnummer | 512083 | |
| L-nummer | L40130 1706 | |
| Producent/ansvarlig person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |