Platformsstige med hjul og håndtag 4 trin med opbevaringsbakke

Art.-nr.: 51084
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal trin 4
Materiale Aluminium
Produkttype Platformstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 51084
EAN/GTIN 4031405510845
Producentnummer 051084
L-nummer L90110 606
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Platformstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • Stor trapezformet platform (400 / 360 x 425 mm)
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Konisk spatstyr for et sikkert stativ
  • To gelændere til sikker op- og nedstigning (leveres løst)
  • 'Safe-Cap' blysamling
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Praktisk opbevaringsbakke (350 x 200 mm)
  • Stiv forbindelse med metalstivere, der kan løsnes på begge sider
  • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester
  • To løfteruller Ø 125 mm og håndtag (leveres løst)
  • Trinafstand: 235 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 2950 mm
  • Højde: 1650 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Støttens søjlehøjde: 58 mm
  • Gelænderens længde: 750 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Perronhøjde: 900 mm
  • Rullediameter: 125 mm
  • Trinlængde: 1160 mm
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 4 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Nederste udvendige bredde: 610 mm