• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Præcisionsmåleskrue, venstre løfteenhed, 75-100 mm

Art.-nr.: 510-124
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Indvendigt finmåleapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 510-124
EAN/GTIN 4946368386249
Producentnummer 510-124
L-nummer L40010 4775
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

mikrometerskrue med fin indikator, som du kan foretage hurtige og meget nøjagtige målinger med. Den mekaniske højdemåler giver dig følgende fordele: Enkel enhåndsbetjening beskyttelsesklasse IP54 og stor skala til nem aflæsning. Med nuljustering og tolerancemærker til gode/afvisningsmålinger, 8 mm spindeldiameter til nem placering og meget nøjagtige målinger

Egenskab:

  • Ambolt Hub: 2,0 mm
  • Displayområde: +/-0,06 mm
  • betjeningsknap: venstre
  • Digital/analog: Analog
  • Planhed: 0,3 μm
  • Nøjagtighed, my-måleur: 1 μm
  • Størrelse / dimension: 0,345 X 0,215 X 0,045 M
  • Måleområde: 75 - 100
  • Måling af overflader: Hårdmetalbelagt, finpoleret, ∅ 8 mm
  • Målekraft: 5-10
  • Målespindel: Spindelspændeanordning, ∅ 8 mm, spindelstigning 0,5 mm
  • Parallelitet: 1 μm
  • Skala: Skalatromle og hylster satinforkromet, ∅ 21 mm
  • Skalainddeling: 0,001 mm
  • Hældningsfejl: 3 µm
  • Gentagelsesnøjagtighed: 0,4 µm
  • Tommer/Metrisk: Metrisk

Egnede produkter