Ure skydelære, ID/ad hårdmetaloverflader, 0-6 tommer, 0.001 tommer, 0.1 tommer/U.

Art.-nr.: 505-738
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Måleværktøj analog
Produkttype Skydelære med ur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 505-738
EAN/GTIN 4946368688282
Producentnummer 505-738
L-nummer L40010 15806
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den maksimale belastning af monteringsskruerne kan ikke kvantificeres, da den afhænger af klemmetypen og belastningstypen (statistisk eller aktiv belastning) samt af driftsbetingelserne. Hvis mikrometerskrue anvendes som måleinstrument, anbefaler Mitutoyo, at belastningsgrænserne som vist i tabellen til højre overholdes for at opnå nøjagtigheden (inden for en million hånddrejninger). Resultatet af de statiske belastningstest, der er nødvendige for at forårsage en katastrofal fejl på beslaget eller hovedet (for små mikrometerhoveder), er også angivet nedenfor som reference.

Egenskab:

  • Drivrulle: Ja
  • Låseskrue: Ja
  • -grænseværdi Måleafvigelse , E MPE: +/-0,001”
  • -grænseværdi Måleafvigelse , S MPE: +/-0,002”
  • Størrelse / dimension: 0,27 X 0,115 X 0,035 M
  • Måleområde: 0 - 6
  • Skalainddelingsværdi: 0,001”
    0,1”/U
  • Dybdemåler: flad

Egnede produkter