{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 2285-1 | |
| Læretype | Go-lærer | |
| Kvalitet | 2 | |
| Tolerancefelt | a | |
| Toleranceklasse | 2a | |
| Gevindtype | UNC | |
| Produkttype | Gevind-go-tolerancering |
| Artikelnummer | 504041 | |
| EAN/GTIN | 4046122281886 | |
| Producentnummer | 504041 | |
| L-nummer | L40130 4918 | |
| Producent/ansvarlig person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |