{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 2285-1 | |
| Læretype | Go-lærer | |
| Kvalitet | 6 | |
| Tolerancefelt | e | |
| Toleranceklasse | 6e | |
| Gevindtype | M | |
| Gevind | M4 | |
| Produkttype | Gevind-go-tolerancering |
| Artikelnummer | 503914 | |
| EAN/GTIN | 4046122276387 | |
| Producentnummer | 503914 | |
| L-nummer | L40130 3938 | |
| Producent/ansvarlig person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |