Vævstape, naturgummi klæbemiddel med meget høj klæbeevne. Kan bruges indendørs og udendørs i op til 14 dage. Til glatte og ru underlag. Let at rive af og meget vridningsfast. Til afdækning af lige linjer ved gulvbelægning. 50 mm / 25 m

Art.-nr.: 502251000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 36 styk
  • Bestillingstrin: 36 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 502251000
EAN/GTIN 4013307350408
Producentnummer 502251000
Producent/ansvarlig person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Vævbånd til brug ved mange arbejder med puds, spartelmasse og maling. Vævbærere er mere mekanisk belastbare end papirklæbebånd og kan rives af med hånden med stor præcision. Ofte med kraftig lim til afdækning på ru til meget grove overflader.