{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | GMT | |
| Mærkning af farlige stoffer | GHS05: Ætsning | |
| Indhold | 5 l | |
| Egnet til | Kobber, messing – slibning og polering | |
| pH-værdi | 3,3 % | |
| Dosering | 2 % - 4 % | |
| Produkttype | Behandlingsmiddel |
| Artikelnummer | 501665 COPPER/1 | |
| EAN/GTIN | 4067263139720 | |
| Producentnummer | 501665 COPPER/1 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |