{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | GMT | |
| Gefahrstoffkennzeichnung | GHS05: Ätzwirkung | |
| Inhalt | 5 l | |
| geeignet für | Kupfer, Messing - Schleifen und Polieren | |
| pH-Wert | 3,3 % | |
| Dosierung | 2 % - 4 % | |
| Produktart | Behandlungsmittel |
| Artikelnummer | 501665 COPPER/1 | |
| EAN / GTIN | 4067263139720 | |
| Herstellernummer | 501665 COPPER/1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |