{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | GMT | |
| Mærkning af farlige stoffer | GHS05: Ætsning | |
| Indhold | 5 l | |
| Egnet til | Stål, rustfrit stål – højglanspolering | |
| pH-værdi | 7,6 % | |
| Dosering | 5 % - 7 % | |
| Produkttype | Behandlingsmiddel |
| Artikelnummer | 501655 SHINY/1 | |
| EAN/GTIN | 4067263139560 | |
| Producentnummer | 501655 SHINY/1 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |