• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

Gevind Go-tolerancering M 12 - 6h

Art.-nr.: 501518
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Emballage løs
Læretype lære til godkendelse (GO)
Gevindtype M
Gevind M12
Gevindstigning 1,75 mm
Gevinddiameter 12 mm
Tolerancefelt h
Toleranceniveau (kvalitet) 6
Konfigurerbar nej
Produkttype gevindtolerancering
Indhold enkelt del
Standard DIN 2279 − 2299

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 501518
EAN/GTIN 4046122222292
Producentnummer 501518
L-nummer L40130 428
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevind Go - tolerancering M 12 tolerance 6H. Gevind Go - tolerancering. Dimensioner i henhold til DIN 2285 - 1