Arbejdsplatform, enkeltsidet adgang, bølgepap aluminium, 4 trin

Art.-nr.: 50052
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 50052
EAN/GTIN 4031405500525
Producentnummer 050052
L-nummer L90110 598
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aluminium arbejdsplatform
  • Stabil, svejset rørkonstruktion
  • 200 mm dybe trin med bølgepap for et sikkert stativ
  • Øverste slidbane: 400 x 300 mm
  • Skridsikre plastsko
  • Nem samling (adskilt)
  • Fås i en række forskellige niveauinddelte versioner og platformversioner
  • Trinafstand 240 mm
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3000 mm
  • Basisareal bredde: 640 mm
  • Basisarealets længde: 1000 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Øverste sporvidde: 300 mm
  • Øverste sporvidde: 400 mm
  • Perronhøjde 990 mm
  • Skridsikker klasse: R9
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin/platform dækning: Aluminium riflet
  • Antal trin/trin: 4 trin