Plate-forme de travail accessible d'un côté Aluminium strié 4 marches

Réf.: 50052
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Accessibilité unilatérale
Type de produit Plates-formes de travail

Identification et classification

Référence article 50052
EAN / GTIN 4031405500525
Réf. fabricant 050052
Article hors catalogue L90110 598
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Plate-forme de travail en aluminium
  • Construction stable de tuyaux soudés
  • marches de 200 mm de profondeur avec ondulation pour un support sûr
  • Bande de roulement supérieure : 400 x 300 mm
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Montage facile (démonté)
  • Disponible dans une variété de versions à plusieurs niveaux et plates-formes
  • Espacement des marches 240 mm
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3000 mm
  • Largeur de la zone de base : 640 mm
  • Longueur de la zone de base : 1000 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Largeur de voie supérieure : 300 mm
  • Profondeur de sculpture supérieure : 400 mm
  • Hauteur de la plate-forme 990 mm
  • Classe antidérapante : R9
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Cannelée en aluminium
  • Nombre de pas/échelons : 4 niveaux