• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Plataforma de trabajo de acceso unilateral Aluminio acanalado 4 escalones

Número de artículo: 50052

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 50052
EAN / GTIN 4031405500525
Número del fabricante 050052
Número L L90110 598
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Plataforma de trabajo de aluminio
  • Construcción estable, soldada del tubo
  • pasos de 200 mm de profundidad con corrugación para un soporte seguro
  • Banda de rodadura superior: 400 x 300 mm
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Disponible en una variedad de versiones escalonadas y de plataforma
  • Paso espaciado 240 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3000 mm
  • Ancho del área base: 640 mm
  • Longitud del área base: 1000 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Anchura superior de la banda de rodadura: 300 mm
  • Profundidad superior de la banda de rodadura: 400 mm
  • Altura de la plataforma 990 mm
  • Clase antideslizante: R9
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Aluminio estriado
  • Número de pasos/peldaños: 4 niveles

Descargas y documentos

Productos adecuados