• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Gevind Nogo-tolerancering M 12x1,5 - 4h

Art.-nr.: 500252
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 2299-1
  • Gevindtype: M
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
Norm DIN 2299-1
Læretype Nogo-lærer
Kvalitet 4
Tolerancefelt h
Toleranceklasse 4h
Gevindtype M
Gevind M12
Gevindstigning 1,5 mm
Produkttype Gevind-nogo-tolerancering

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 500252
EAN/GTIN 4046122200719
Producentnummer 500252
L-nummer L40130 3101
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindring passer ikke M 12x1,5 tolerance 4H. Gevindring passer ikke. Dimensioner i henhold til DIN 2299 - 1