• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Gevind Nogo-tolerancering M 105x1,5 - 6g

Art.-nr.: 500199
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 2299-1
  • Gevindtype: M
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
Norm DIN 2299-1
Læretype Nogo-lærer
Kvalitet 6
Tolerancefelt g
Toleranceklasse 6 g
Gevindtype M
Gevind M105
Gevindstigning 1,5 mm
Produkttype Gevind-nogo-tolerancering

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 500199
EAN/GTIN 4046122199747
Producentnummer 500199
L-nummer L40130 1151
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindring passer ikke M 105x1,5 tolerance 6G. Gevindring passer ikke. Dimensioner i henhold til DIN 2299 - 1