• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Gevind Nogo-tolerancering M 10x0,5 - 6g LH

Art.-nr.: 500173
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 2299-1
  • Gevindtype: M
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
Norm DIN 2299-1
Læretype Nogo-lærer
Kvalitet 6
Tolerancefelt g
Toleranceklasse 6 g
Gevindtype M
Gevind M10
Gevindstigning 0,5 mm
Produkttype Gevind-nogo-tolerancering

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 500173
EAN/GTIN 4046122199419
Producentnummer 500173
L-nummer L40130 3750
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindring passer ikke M 10x0,5 tolerance 6G til venstre. IKKE GO ringmålergevind. Dimensioner i henhold til DIN 2299 - 1