Digital ABS skydelære CoolantProof IP67, tommer/metrisk, 0-8 tommer, drivrulle

Art.-nr.: 500-753-20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
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
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Måleværktøj digital
Energiforsyning Batteridrevet
Produkttype Universalskydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 500-753-20
EAN/GTIN 4946368694016
Producentnummer 500-753-20
L-nummer L40010 11019
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den robuste IP67 ABSOLUTE Digimatic skydelære muliggør pålidelige målinger i en lang række anvendelser. Disse skydelærer giver dig følgende fordele: Meget høj modstandsdygtighed over for vand og støv (beskyttelsesgrad IP67) velegnet til brug i behandlingssituationer, køle- og smørevæsker indeholder støvtæt i henhold til din EN60529. Overlever ikke midlertidig, fuldstændig nedsænkning i vand uden at tage skade Ingen fornyet justering af referencepunkt ved genstart (ABS målestok) ekstraordinært lang batterilevetid Tænd ved at glide

Egenskab:

  • Alarm for lav spænding: Ja
  • Drivrulle: Ja
  • Display: LCD, cifrehøjde 9 mm (150, 200 mm) , 11 mm (300 mm)
  • Automatisk slukning efter 20 minutter uden funktion: Ja
  • Batterilevetid: Ca. 5 år ved normal brug
  • Dataudlæsning: Nej
  • -grænseværdi Måleafvigelse , E MPE: +/-0,001”
  • -grænseværdi Måleafvigelse , S MPE: +/-0,002”
  • Størrelse / dimension: 0,34 X 0,145 X 0,35 M
  • Maks. Reaktions, sgeschwindigkeit: Ubegrænset
  • Måleområde: 0 - 8
  • Model: CD-P8”S
  • OPRINDELSE (ABS-nulpunkt): Ja
  • Dybdemåler: flad
  • Tallenes trinværdi: 0,0005”/0,01 mm