Digital ABS AOS skydelære, 0-100 mm, rund dybdemåler, dataudgang

Art.-nr.: 500-201-30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj digital
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 500-201-30
EAN/GTIN 4946368667843
Producentnummer 500-201-30
L-nummer L40010 9429

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne Digimatic skydelære giver pålidelige målinger og giver dig følgende fordele: AOS (Advanced Onsite sensor) magnetisk-induktiv målestok, som også bruges sammen med IP67-måleventiler. På grund af den magnetiske induktive ABS-skala, der anvendes, har forurening af skalaen (med støv, olie, vand osv.) ingen indflydelse på målingen. Styreoverflader af høj kvalitet giver jævn, stabil og behagelig bevægelse af objektglasset - cifferhøjde: 9 mm (150 og 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUT) målestok kræver ikke yderligere indstilling af nulpositionen efter tænding igen og imponerer med ubegrænset kørehastighed

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 100
Skridt: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,02 mm
Gentagelighed: 0,01 mm
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Leveres i en kasse med batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år ved normal brug