Tastspids konisk ⌀ 3,5 mm, Type: 2/60

Art.-nr.: 499273 2/60
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, føler 33 mm
Materiale, spids hårdmetal
Type, føler føler med spids
Spidsvinkel 60 grader
Spidsradius 2 µm
Produkttype Måleføler
Længde i alt 33 mm
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 499273 2/60
EAN/GTIN 4062406587109
Producentnummer 499273 2/60
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Tastspidser til måling af ruhed for konturmåler CM1.
Tastspidser af hårdmetal fremstillet med diamantindsats (standard: str. 2/60)

Passer til:

Tastspidsholder nr. 499260 str. 3,5.

Specialtilbehør:

Lommevægt nr. 479446 str. 150 til indmåling af tastspidser.