Tasterpunt, conisch ⌀ 3,5 mm, Type: 2/60

Artikelnummer: 499273 2/60
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tasterpuntradius 2 µm
Hoek tasterpunt 60 graden
Lengte 33 mm
Producttype Taster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 499273 2/60
EAN/GTIN 4062406587109
Nummer fabrikant 499273 2/60
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Tasterpunt voor meting van de ruwheid voor contourmeter CM1.
Tasterpunten van hardmetaal vervaardigd met diamant-inzetstuk (standaard: gr. 2/60)

T.b.v.:

Tasterpuntopname nr. 499260 maat 3,5.

Accessoires:

Pocketweegschaal nr. 479446 gr. 150 voor het inmeten van het tasterpunten.