{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | MarSurf | |
| Producentbetegnelse | PHT 3-350 | |
| Arbejdslængde, effektiv | 17 mm | |
| Materiale, spids | hårdmetal | |
| Type, føler | føler med spids | |
| Diameter, hul min. | 3 mm | |
| Kompatibilitet | ST2, PS1, PS10, M300, M310 | |
| Produkttype | Måleføler | |
| Længde i alt | 70 mm | |
| Gevind, tilslutning | M4 | |
| Materiale | stål; hårdmetal; stål | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 499004 3-350 | |
| EAN/GTIN | 4059192056070 | |
| Producentnummer | 6111521 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |