Vinter parka XL

Art.-nr.: 498919879900XL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve schwarz
Unisex-størrelse XL
Produkttype Vinterjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 498919879900XL
EAN/GTIN 7330509642108
Producentnummer 498919879900XL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaljer
Udtagelig ID-lomme
Justerbar med snørebånd i taljen
Fleeceforet krave, Høj krave
Aftagelig og justerbar hætte med varmt for

Finish
Justerbar søm med snørebånd
Justerbar ærmeafslutning med indvendig manchet

Lommer
Brystlomme med lynlås
Inderlomme med burrelåslukning, Indvendig netlomme, Napoleon-lomme indenfor vindfang foran
Frontlommer med klap, med lommer fra siden med lynlås og fleeceforing

Foring
Quiltforing med fleece i bunden

Funktionalitet
Andrømmetabelt vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, foret

Frontlukning
Robust skjult tovejs plastlynlås

Refleks
Refleksdetaljer på brystlomme, hætte og ærme

Forstærkning
Forstærket på ærme, ryg og front

Beskrivelse:

  • Denne højtydende, vind- og vandtætte vinterparka bliver med sit quiltede for en nær ven i koldt vejr
  • Ekstra høj, fleeceforet krave og fleeceforede lommer for ultimativ beskyttelse mod kulde
  • Den aftagelige hætte kan justeres perfekt for komfort
  • Der er diskrete reflekser på fronten, ryg og ærmer
  • Regulerbar talje og burrelåsjusterbare ærmer med indvendig manchet med tommelfingerhul
  • Certificeret i henhold til EN 342, beskyttelsesbeklædning mod kulde kombineret med vinterbukser 1810 og EN 343, beskyttelsesbeklædning mod dårligt vejr

Norm:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle