Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Miniprocessor/ printer DP-1 VA, Type: DP1VA

Art.-nr.: 498701 DP1VA

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel spænding 6 V
Antal medfølgende akkuer 0 stk.
Udskifteligt batteri ja
Batteritype nikkel-metalhydrid (NiMH)
Gengenopladelig ja
Producentbetegnelse DP-1 VA
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning akkudrevet; med kabel
Antal hukommelsespladser 1.000
Tilslutning indgang; udgang; udgang
produkttype Dataprinter
Grænseflade Digimatic; RS232C; USB
Længde 280 mm
Bredde 280 mm
Højde 100 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 498701 DP1VA
EAN/GTIN 4946368728476
Producentnummer 264-505D
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Hurtig, støjsvag dataprinter. Store, let læselige skrifttegn. Tidsstyret indlæsning af måleværdier (urfunktion). Dataregistrering af op til 9999 værdier. Termoprinterpapir med langtidsholdbarhed. Meget kompakt. Starter med et tryk på en knap. Mulighed for drift via 6 V-strømforsyning, akku eller batterier. Mulighed for datalogger-funktion med tidsstempel, udskrivning og dataoverførsel samtidigt. Kompatibel med måleudstyr med Digimatic 2-format.
Data, der kan udskrives: Måleværdier; GO/NG-værdier, dataantal, maks./min.-værdi, område; middelværdi, standardafvigelse, antal nogo-styk, nogo-styk i procent, procesevneindeks, histogram, indgrebsgrænser; dato og klokkeslæt.

Anvendelse:

Opstilling, udskrift og statistisk analyse af måledata fra små måleværktøjer med Digimatic-interface.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 rulle termopapir, bæresele og strømforsyning.

Specialtilbehør:

Termopapir nr. 498710, fodkontakt nr. 498780. Akku (4 stk.) nr. 081570 str. LR6, batterier (4 stk.) nr. 081561
str. LR6.