Reserve slibeskive ∙ kraftig tilsmudsning ∙ 56 mm

Art.-nr.: 4961N-023S/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4961N-023S/5
EAN/GTIN 4000896187287
Producentnummer 4961N-023S/5

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Hurtig og nem rengøring af kontaktfladen for rust og snavs på hjulnav og bremseskiver med hjulboltholder
  • Forhindrer korrosionsrelateret forfalskning af hjulets tilspændingsmomenter
  • Burrelåslukning til hurtig udskiftning af slibeskiver
  • 5 udskiftningsslibeskiver til kraftig tilsmudsning, udvendig⌀ 56 mm, indvendig⌀ maks. 23 mm
  • Minimal støvudvikling takket være slibende og potteformede slibeskiver med åbne porer
  • Ingen gnister
  • Nettovægt (kg): 0,1 kg
  • Antal værktøjer: 5