Disque de ponçage de rechange ∙ surfaces très sales ∙ 56 mm

Réf.: 4961N-023S/5
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
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4961N-023S/5
EAN / GTIN 4000896187287
Réf. fabricant 4961N-023S/5

Description

Description:

Utilisation :
Élimination rapide et facile de la rouille et de la saleté sur la zone de contact des moyeux de roue et des disques de frein avec logements de boulon de roue
  • L'utilisation de cet outil permet d'éviter la perturbation de la valeur du couple causée par la corrosion lors du serrage des boulons de roues
  • Fermeture auto-agrippante permettant le changement rapide des disques de ponçage
  • 5 disques de ponçage de rechange pour les surfaces très sales, ∅ extérieur 56 mm, ∅ intérieur maximal 23 mm
  • Formation de poussière minimisée grâce à la structure ouverte de l'abrasif à pores et au plateau de ponçage en forme de cloche
  • Sans formation d'étincelles
  • Poids net (kg): 0.1 kg
  • Nombre d'outils : 5