Hulsav diamant 1/2x20/ 22mm-1 stk.

Art.-nr.: 49565605
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hulsav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 49565605
EAN/GTIN 045242308439
Producentnummer 49565605
L-nummer L00800 1901

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Diamantboremaskiner og hulsave er ideelle til professionel brug i meget hårde materialer som porcelæn, porcelænssten, kunststensfliser, støbejern eller glasfiber
  • Diamond Plus®-hullersave imponerer med deres hurtige boreforløb selv i de hårdeste materialer
  • Lidt vand: I modsætning til konventionelle diamanthullersave kræver Diamond Plus®-hullersave kun meget lidt vand
  • En kort nedsænkning af hulsaven før boring og lejlighedsvis vanding ind imellem er tilstrækkeligt
  • Rene huller: Diamond Plus-tilbehør® giver renere boringer uden at beskadige overfladen
  • Holdbarhed: Diamantpartikler af høj kvalitet og en optimal bindingsmatrix sikrer hurtige boreforløb og øget holdbarhed på samme tid
  • Livstid: Stabilt borekammer garanterer lang koncentricitet
  • Borekernefjernelse: Laterale udstødningsspor gør det lettere at fjerne borekernen
  • Versatil: Diamond Plus®-hullesave kan også bruges med (batteridrevne) vinkelslibere ved hjælp af en særlig adapter

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: 22 mm ½″ x 20