Hulsav Bi-Metal 43 mm, Hole Dozer

Art.-nr.: 49560097
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hulsav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 49560097
EAN/GTIN 045242193080
Producentnummer 49560097
L-nummer L01490 146

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Banebrydende teknologi for en uovertruffen levetid
  • Tandgeometri - Variabel 4 - 6 TPI Vario-tanding med positiv 10° tandvinkel: - Hurtigere og mere aggressive snit
  • - Mindre varmeudvikling giver længere levetid for tænderne
  • - Større tanddybder for bedre materialeaftagning
  • - Specielt formede tænder reducerer fastklemning i tynde materialer
  • - Indstillet tandafstand reducerer friktionen
  • - Der kræves mindre tryk på grund af aggressivt tanddesign og god materialeaftagning
  • Tandmateriale - HSS-legering af høj kvalitet med 8 % cobaltindhold for at opnå den bedste levetid, selv i metal
  • - Bimetallisk konstruktion - Elektronisk svejset HSS-tanding på specialstålhus for optimal skærekvalitet og lang levetid
  • - Den høje slidstyrke i HSS-legeringen af høj kvalitet gør hulsavene ideelle til krævende arbejde, f.eks
  • til snit i rustfrit stål, syrebestandige metaller samt blødere materialer som træ
  • Hulsavskasse - 1,27 mm tyk stålkasse er meget stabil og samtidig elastisk i sig selv
  • - Effektiv skæredybde på 41 mm
  • Kraftig ryg - Stærk stålryg sikrer høj stabilitet og mindre vibrationer
  • - 4 pin-huller til nem låsning af adapteren
  • - Præcis fremstillet cirkulær ryg for optimal koncentricitet, især vigtigt for hulsave med større diameter
  • Unikke fordybninger gør det lettere at fjerne borekernen
  • Anvendelsesområder: - Moderne produktionsprocesser sikrer præcis koncentricitet, så hulsavene kan anvendes i håndværktøj såvel som i stationært værktøj
  • Denne hulsave i høj kvalitet er den perfekte løsning til skæring: - Stål op til 1000 N/mm trækstyrke - Rustfrit stål og syrefast stål - Ikke-jernholdige metaller - Støbejern - Aluminium - Træ - MDF-plader - Gipsplader - Sandwichmaterialer - Plast..

Egenskab:

  • Max. snitdybde: 41
  • Max. Snitdybde [mm]: 41
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Hole Dozer Hulsav - 43 mm - 1 stk