Hårdhedssammenligningsplade HBW 5 / 750, Hårdhedsværdi ca.: 150

Art.-nr.: 495133 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hårdhedsværdi ca. Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kunststofkuffert
Prøvningskraft 750 kg
Overflade poleret
Højde 16 mm
Diameter 125 mm
Indhold enkelt del
Produkttype Hårdhedssammenligningsplade
Testmetode brinell-hårdhedstest med wolframcarbidkugle (HBW)
Hårdhedsværdi ca. 150
Materiale stål
Form Rund

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 495133 150
EAN/GTIN 2050002069602
Producentnummer 495133 150
Producent/ansvarlig person Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 Nettetal, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de

Betegnelse

Udførelse:

Hårdhedssammenligningsplader af høj kvalitet af optimeret og homogent stål til periodisk kalibrering af hårdhedstestere.

Fordel:

Sorteringssystem med farver og symboler på hver pakning.

Leveringsomfang:

Alle hårdhedssammenligningsplader leveres med DAkkS-kalibrerings-certifikat.

Bemærk:

Kalibreringer i yderligere metoder, hårdhedssammenligningsplader i andre størrelser og med rasterlinjer fås på forespørgsel. Hurtig tilgængelighed fra producentens lager.