{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | kufříky | |
| Zkušební síla | 750 kg | |
| Povrch | leštěné | |
| Výška | 16 mm | |
| Průměr | 125 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Deska pro porovnání tvrdosti | |
| Kontrolní postup | Zkouška tvrdosti podle Brinella s wolfram karbidovou kuličkou (HBW) | |
| Hodnota tvrdosti cca | 150 | |
| Materiál | ocel | |
| Tvar | Kulatý |
| Katalogové číslo | 495133 150 | |
| EAN / GTIN | 2050002069602 | |
| Číslo výrobce | 495133 150 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 Nettetal, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de |