{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| Driftstid | 8 h | |
| Producentbetegnelse | AD-11-102 | |
| Emballage | Kunststofkuffert | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| betjening | manuelt | |
| produkttype | hårdhedstester | |
| Længde i alt | 198 mm | |
| Bredde i alt | 160 mm | |
| Højde i alt | 78 mm | |
| Vægt | 1,4 kg | |
| Standard | ASTM A 1038; DIN 50156; DIN 50159-1 | |
| Testrapport | ja | |
| Grænseflade | RS232C; USB | |
| Med display | ja | |
| Skærmtype | LCD | |
| Lagring af måleværdi | ja | |
| Antal hukommelsesværdier | 500.000 stk. |
| Artikelnummer | 495042 | |
| EAN/GTIN | 2050001659675 | |
| Producentnummer | AD-11-102 | |
| Producent/ansvarlig person | BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de |