Rubinkugleføler Keramik, længde 100 mm, Kugle-⌀ D: 5mm

Art.-nr.: 494236 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kugle-⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, føler L 100 mm
Arbejdslængde, effektiv L2 83,5 mm
Materiale, spids rubin
Type, føler føler med kugle
Diameter, følekugle D 5 mm
Produkttype Måleføler
Gevind, tilslutning M4
Diameter, skaft Ds 3,8 mm
Materiale keramik
Vægt 6,3 g
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 494236 5
EAN/GTIN 2050001740595
Producentnummer A-5000-9761
Producent/ansvarlig person Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Betegnelse

Udførelse:

Følerindsatser til måle- og værktøjsmaskiner af keramik med M4-tilslutningsgevind.

Bemærk:

Andre følerindsatser med andre mål og skaftkonstruktioner på forespørgsel.