Palpator cu bilă de rubin ceramic lungime 100 mm, ⌀ bilei D: 5mm

Cod articol.: 494236 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ bilei D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime buton L 100 mm
Lungime efectivă de lucru L2 83,5 mm
Materialul vârfului rubin
Tip buton Buton cu bilă
Diametru bilă de palpare D 5 mm
Tip produs Palpator de măsurare
Racord filet M4
Diametrul arborelui Ds 3,8 mm
Material ceramică
Greutate 6,3 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 494236 5
EAN / GTIN 2050001740595
Număr producător A-5000-9761
Producător/responsabil Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Descriere

Execuţie:

Palpatoare pentru aparate de măsurat şi maşini-unelte, din ceramică cu racord filetat M4.

Notă:

La cerere, se pot livra alte palpatoare cu alte dimensiuni şi alte modele de coadă.