M18FSAGSVO125X-502X Vinkelsliber

Art.-nr.: 4933493553
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4933493553
EAN/GTIN 4058546484248
Producentnummer 4933493553
L-nummer L01870 118251
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dobbelt udløser aktivering - kræver, at brugeren altid har begge hænder på værktøjet og automatisk slukker for værktøjet, når den ene hånd fjernes
  • RAPIDSTOP giver den hurtigste skivebremse på mindre end 1 sekund og den bedste brugerbeskyttelse
  • AUTOMATISK STOP slukker for enheden for at beskytte brugeren i tilfælde af klemning eller unaturlige bevægelser
  • Kabelbaseret ydeevne svarende til en 1200 W vinkelsliber
  • Maksimal kontrol til enhver anvendelse med 4-mode vælgerkontakt, ideel til bearbejdning af rustfrit stål og aluminium, samt til fjernelse af rust og maling
  • Laveste vibrationer i sin klasse - 3.27 m/s² til overfladeslibning
  • ONE-KEY Tool Tracking & Security giver dig et gratis cloud-baseret sporingsnetværk og platform til administration af aktiver til dine værktøjer. ONE-KEY har også en fjernlåsningsfunktion
  • Det ikke-aftagelige sidehåndtag kan vippes og drejes i 15 forskellige positioner for optimal håndtering og nem opbevaring
  • En nøgle er nødvendig for at fjerne beskyttelsen - beskyttelsen justeres, og skærebeskyttelsesklemmen monteres uden værktøj
  • Indbygget FIXTEC-system til værktøjsfri udskiftning af skiver
  • Ikke-låsbar sikkerhedskontakt på hovedhåndtaget og ikke-låsbar udløser på sidehåndtaget
  • Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i at trænge ind og forlænger motorens levetid
  • DNA'et i vores BRÆNDSTOFPLATFORM omdefinerer balancen mellem trådløse teknologier. MILWAUKEE POWERSTATE børsteløs motor, REDLITHIUM batteri og REDLINK PLUS elektronisk intelligens leverer fremragende ydeevne, driftstid og holdbarhed
  • Fleksibelt batterisystem: Fungerer sammen med alle MILWAUKEE M18-batterier

Egenskab:

  • Variabel hastighed: Ja
  • Genstart beskyttelse: Ja

Leveringsomfang:

2 x M18 B5 batteripakker, M12-18 FC oplader, HD boks

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven