M12FDGA-0 BATTERIDREVET VINKELSLIBER - 0

Art.-nr.: 4933471438
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933471438
EAN/GTIN 4058546290665
Producentnummer 4933471438
L-nummer L00800 538

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt størrelse
  • 4-trins hastighedsjustering
  • Til slibeskiver op til Ø 50 mm
  • Den første vinklede, batteridrevne lige slibemaskine med samme effekt som et luftdrevet værktøj
  • Det kompakte design (samlet længde 119 mm) giver nem adgang på svært tilgængelige steder og åbner nye anvendelsesmuligheder
  • 4-trins hastighedsjustering og finjustering hastighedsjustering og følsom hastighedskontrol for optimal kontrol
  • Til slibeskiver op til Ø 50 mm
  • Leveres med en 6 og 8 mm spændetang
  • 3 eksklusive MILWAUKEE™-teknologier: Børsteløs POWERSTATE®-motor, REDLITHIUM®-batterier og REDLINK PLUS®-elektronik for kraftig ydeevne, lang levetid og høj holdbarhed
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12®-produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M12
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Batteritype: Li-ion
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Teknologi: Brændstof
  • Diameter på skive: 50
  • Leveres: I kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1. 0 (M12 B4)
  • Vægt med batteripakke: 1.0
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Lediggangshastighed [min_1]: 0 - 10.000/ 0 - 15.000/ 0 - 20.000/ 0 - 24.500
  • maks. tomgangshastighed (1. gear): 0 - 10.000/ 0 - 15.000/ 0 - 20.000/ 0 - 24.500
  • maks: 10000
  • max. tomgangshastighed (2. gear): 15000
  • maks. tomgangshastighed (3. gear): 15000
  • : 20000
  • maks. tomgangshastighed (4. gear):: 20000
  • : 24500
  • max. spændediameter: 8
  • max. spændediameter [mm]: 6/ 8
  • min. tomgangshastighed (1. gear). Tomgangshastighed (1. gear): 0
  • min. Tomgangshastighed (2. gear): 0
  • min. Tomgangshastighed (3. gear): 0
  • min. Tomgangshastighed (4. gear): 0
  • Produktvariant: M12 FDGA-0
  • Hjuldiameter [mm]: 50
  • Spænding [V]: 12
  • Standardudstyr: 6 og 8 mm spændepatron

Leveringsomfang:

Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, i kassen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør