M12SAL-0 GENOPLADELIGT BATTERI LAMPE

Art.-nr.: 4933464823
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 12 V
Produkttype Lampe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4933464823
EAN/GTIN 4058546227685
Producentnummer 4933464823
L-nummer L00800 1124
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gummibelægning beskytter hoved og pærer, hvis lampen falder omkuld
  • To positioner for bærehåndtag til transport med én hånd
  • Udvides fra 0,91 m til 1, 72 m
  • Hinvisninger ved lav opladning - lampen begynder at blinke
  • Hovedet kan drejes 280° og vippes 210°
  • TRUEVIEW® - højeffektiv belysningsløsning
  • 12 LED'er producerer op til 1400 lumen på højeste niveau
  • Stødsikkert spotlighthoved tåler fald fra op til 3 m
  • Hovedet kan drejes 280° og vippes 210°, for den bedst mulige belysning
  • Gummibelægning beskytter hoved og pærer under transport og opbevaring
  • Lavt tyngdepunkt på stativet for maksimal stabilitet og forstærkede fødder for lang levetid på byggepladsen
  • To positioner for bærehåndtag til transport med én hånd - vægten er jævnt fordelt, når lampen er foldet sammen

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M12
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Med teknologi: TRUEVIEW™
  • Leveres: I kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 3. 4 (M12 B4)
  • Vægt med batteripakke: 3,4
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Produktvariant: M12 SAL-0
  • Spænding [V]: 12

Leveringsomfang:

Ingen batterier i Leveres inkl ., ingen oplader i Leveres inkl ., i æsken

Egnede produkter