Beskrivelse:
- Aftagelig frontklap uden værktøj
- Der kan nemt tilsluttes MILWAUKEE™-M-klasse støvsugere med adapter
- Helt værktøjsfri drift
- Kraftig og støvbeskyttet 1550 W ProTector- motor for lang levetid
- Kompakt design for bekvem brug
- Genstartbeskyttelse
- Værktøjsfri aftagelig frontklap med magnetisk holder til slibearbejde tæt på kanten
- Holder til aftagelig frontklap
- Fleksibel højdejustering - for fuld udnyttelse af skivens potentiale
- Værktøjsfri aftagelig udsugningshætte
- Kobl blot med adapter til MILWAUKEE™-
- M-klasse støvsuger
- Armhåndtag til lodret pres på overfladen
- Udskiftelig børstefælg
- Leveres med: Netkabel 4 m, buehåndtag, sugehjelm til slibearbejde, diamantskive 125 mm
Egenskab:
- Nullasthastighed: 11000
- Diameter på remskive: 125
- Diameter på spindel: 14
- Leveres: HD-boks
- Vægt [kg]: 2,6
- Indriftshastighed [min_1]: 11.000
- Effektindtag [W]: 1550
- Maks. skæredybde: 28
- Max. Skæredybde [mm]: 28
- Produktvariant: AGV 15-125 XC DEG-SET
- Hjuldiameter [mm]: 125
- Spindelgevind: M 14
Leveringsomfang:
Netkabel 4 m, håndtag, sugekop til slibearbejde, diamantskive 125 mm, HD-boks