3/8″ Sæt med metriske stikpropper

Art.-nr.: 4932492507
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932492507
EAN/GTIN 4058546418748
Producentnummer 4932492507
L-nummer L01850 523
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • FOUR FLAT™ anti-roll design
  • FOUR FLAT™-design til fastgørelse af skruenøgler
  • Stemplede størrelser til nem identifikation
  • Forkromede fatninger
  • Inkluderer opbevaringsskinne til nem organisering af værktøj..

Egenskab:

  • Bredde [mm]: 37
  • Vægt [kg]: 0,63
  • Indhold: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, opbevaringsskinne
  • Længde [mm]: 273

Leveringsomfang:

10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, opbevaringsskinne