M12HJLBL3-0(L) Opvarmet jakke

Art.-nr.: 4932480087
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Damen
Produkttype Termojakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932480087
EAN/GTIN 4058546403720
Producentnummer 4932480087

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 12 V quiltet varmejakke til kvinder, drevet af et M12™ genopladeligt batteri med kulfibervarmeelementer, genererer og fordeler varme til bryst, ryg og skuldre
  • Fremragende driftstid, op til 11 timers varme på en enkelt opladning af et M12™ REDLITHIUM™ 3, 0 Ah batteripakke
  • Let og meget slidstærkt ripstop-polyester giver et slankt design, der kan bæres som yder- eller mellemlag (100% polyester yder- og inderlag)
  • Forstærkede, slidstærke zoner beskytter mod slid og revner
  • Giver komfort og holdbarhed i barske, regnfulde eller blæsende omgivelser
  • Optimeret, skjult batterirum til placering af M12™-batteriet foran eller bagpå for ekstra komfort
  • Flere varmezoner - 5 indsyede kulfibervarmezoner fordeler varmen til vigtige kropsområder
  • Nem one-touch varmekontrol - 3 varmeindstillinger: Høj, medium, lav
  • Vaskes i maskine og kan tørretumbles
  • Inkluderer batteriadapter
  • Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™-batterier

Egenskab:

  • Farve: sort
  • Leveres i: i æske
  • størrelse: L
  • Indhold: 1
  • Materiale: Polyester
  • Spænding: 0 V
  • Vægt: 1.0 kg
Leveringsomfang: Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, i æsken, M12™ batteriadapter med 2.1 USB-A-forbindelse