TCT-hullesav med HM-spids, et stykke, 40 mm

Art.-nr.: 4932479045
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hulsav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932479045
EAN/GTIN 4058546368395
Producentnummer 4932479045
L-nummer L00800 2418

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetaltænder giver den bedste ydelse, hastighed og 10 gange længere levetid sammenlignet med standard bimetall-hulsave
  • Tænderne kan slibes på ny
  • Ekstra stor skæredybde på 25 mm til boring i metalplader og rør
  • Konstruktion i ét stykke med høj koncentricitet og reducerede vibrationer til præcis boring
  • Dybdebegrænser forhindrer overboring for maksimal sikkerhed
  • Udskyderfjeder til nem fjernelse af borekernen, forhindrer fastklemning og sparer tid
  • Holder med 3-fladet skaft for et sikkert greb i borepatronen og den bedste kraftoverførsel
  • 16-76 mm med 10 mm adapter og > 80 mm med 13 mm adapter med 3 flade skaft
  • Udskifteligt centerbor og udstødsfjeder
  • Brug af kølemiddel forlænger hulsavenes levetid
  • Skæreolie er velegnet til metaller, terpentin til aluminium, vand til plast og tørboring til støbejern
  • Velegnet til boring i stål (1200 N/mm) op til 4 mm, rustfrit stål op til 2 mm, aluminium, zink, støbejern, kobber, glasfiber og plast

Egenskab:

  • Max. skæredybde: 25
  • Max. Snitdybde [mm]: 25
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Hulsav TCT 40mm - 1stk