Borhammer MX4 SDS-Plus, 18 x 200 mm, SDS-Plus 4 skærekanter

Art.-nr.: 4932478899
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skaft: SDS Plus
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
18 mm
Skaft SDS Plus
Produkttype Stenbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932478899
EAN/GTIN 4058546361815
Producentnummer 4932478899
L-nummer L00800 2533
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fire symmetriske 90°-skærekanter sikrer cirkulære borehuller til optimal montering af dyvler
  • 4-spiral spiralgeometri med spiral med stort volumen for optimal transport af borestøv
  • Centerspids til nem og præcis boring
  • Påsvejset, et stykke hårdmetalelement i et stykke på 5-10 mm
  • Den deraf følgende større spiralformede indgangskanal sikrer hurtigere boreforløb
  • Mere hårdmetal for længere levetid, især på borespidsen
  • 4 brydepunkter til højere borehastighed
  • Forstørrede forstærkningsfalser for længere levetid i tilfælde af armeringsstød
  • Ny, tilspidset spiralformet ryg
  • Smalere spiral bagud efter borespidsen for hurtig transport af borestøv, højere borehastighed og lavere friktion
  • Bred spiral tilbage mod boreskæftet for større stabilitet og mindre risiko for brud
  • Bor op til 20 % flere huller pr
  • batteriopladning sammenlignet med et standard 4-kantet bor i beton
  • Fremstillet i Tyskland

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 150
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: SDS-Plus MX4 18 x 200 - 1 stk