Diamantbor WCHP-TK, 61 x 525 mm / 1 1/4″ UNC

Art.-nr.: 4932472186
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hulskærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932472186
EAN/GTIN 4058546325824
Producentnummer 4932472186

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Standard 1/2 G-optagelse op til 40 mm diameter, 1 1/4 UNC-optagelse fra 51-150 mm diameter
  • Lasersvejste segmenter, stærke mod afbrydning
  • 10 mm høje segmenter for lang levetid
  • Velegnet til brug i armeret beton
  • Til vådboring

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 450
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: WCHP-TK 61 mm