Skæreskiver til metal 230x1,9 mm PRO+

Art.-nr.: 4932451490
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932451490
EAN/GTIN 4002395161317
Producentnummer 4932451490
L-nummer L00800 1691

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Ekstra tynde, stål- og svovlfrie skæreskiver af høj kvalitet til stål
  • Ideel til skæring af rustfrit stål (undtagen 350 x 4 mm), syrefast stål, Hardox, støbejern, fjederstål, blødt stål og værktøjsstål
  • Egenskaber: 50 % hurtigere skærehastighed og 50 % mindre støvgenerering sammenlignet med 3 mm standardskiver
  • Mindre materialeslid
  • * Bestillingsenhed 50 stk

Egenskab:

  • Bore diameter [mm]: 22,2
  • Diameter på skive: 230
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: SCS 41 / 230 x 1. 9 x 22 mm - 25 stk
  • Diameter på skive [mm]: 230
  • Standardudstyr: WSA 230 S, WSB 230 S, WSL 230, WSLB 230, WSLB 230, WSLB 230 X, WS 21-230, WS 21-230 GVX