M18LL-0 BATTERILAMPE

Art.-nr.: 4932430563
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
Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Produkttype Arbejdslygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932430563
EAN/GTIN 4002395382248
Producentnummer 4932430563
L-nummer L00820 304
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 4 LED'er giver 700 lumen belysning
  • 180° til 360° låsbart lampehoved - for nem skift mellem direkte og indirekte belysning
  • USB-udgang til opladning af mobiltelefoner og MP3-afspillere
  • 4 lysniveauer: 700 lumen på den højeste indstilling og i fareadvarselstilstand, 350 lumen på den mellemste indstilling og 70 lumen på den laveste indstilling
  • Stænksikkert (IP 24)
  • 2 kroge til nem fastgørelse
  • Batteriopladningsindikator
  • Op til 9 timers driftstid på den højeste indstilling med et M18®-REDLITHIUM® 4,0 Ah-batteri
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE®-M18™-produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]:
    • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
    • Batteri: Li-ion
    • Ingen batterier inkluderet
    • Batterisystem: M18
    • Antal batterier/opladelige batterier: 0
    • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
    • Med teknologi: TRUEVIEW™
    • Leveres: Blister
    • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0,96 (M18 B2)
    • Vægt med batteripakke: 0,96
    • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
    • Vugge medfølger: Ingen lader medfølger
    • Vugge medfølger: Nej
    • Produktvariant: M18 LL-0
    • Spænding [V]: 18

Leveringsomfang:

Ingen batterier medfølger, Ingen oplader medfølger, Blisterpakning

Egnede produkter