Ringfræser Weldon-sæt-6 stk.

Art.-nr.: 4932372533
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS
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
Skæremateriale HSS
Produkttype Hulskærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932372533
EAN/GTIN 4002395345236
Producentnummer 4932372533
L-nummer L01850 2273
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 100 % hurtigere: Kernehulsbor har en betydeligt kortere boretid end spiralbor på grund af deres skæreadfærd
  • Kernebor kun spåner i tandbredden, borekernen skubbes ud
  • Med spiralboremaskiner spåner hele borekernen, så den krævede indsats og drivkraft skal være meget høj
  • 30% mere effektiv: Kernehulsboremaskiner sikrer cirkulære og gratfrie skæreresultater, især i tynde materialer
  • Større borediametre kan bores præcist med mindre indsats
  • Længere levetid: Skærene på kernehulsboret skal slibes sjældnere end skærene på et spiralbor
  • Den 6 mm tykke borekrop samt den optimerede skærekantgeometri sikrer høj stabilitet
  • Tykvægget kernehulsbor til længere levetid
  • Med 19 mm standard Weldon-holder
  • 30/50 mm skæredybde

Egenskab:

  • Leveres: Plastkuffert
  • Indhold: 6 x HSS kernehulsbor: ⌀ 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 mm - 19 mm Weldonmontering. 1 ejektor kort udgave - 30 mm
  • Pakkeindhold: 7
  • Produktvariant: HSSAC sæt - 6 stk
  • Standardudstyr: MBE 1200, magnetborestativ MD 38 Compact, magnetborestativ MD 4-85, magnetborestativ MDE 42

Leveringsomfang:

6 x HSS kernebor: 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 mm - 19 mm Weldon-fastgørelse. 1 udstøder, kort udførelse - 30 mm