Borhammer MX4 SDS-Plus, 14 x 160 mm, SDS-Plus 4-kantet

Art.-nr.: 4932352036
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932352036
EAN/GTIN 4002395366934
Producentnummer 4932352036
L-nummer L00860 28

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fire symmetriske 90°-skærekanter sikrer cirkulære borehuller til optimal montering af dyvler
  • 4-spiral spiralgeometri med spiral med stort volumen for optimal transport af borestøv
  • Centerspids til nem og præcis boring
  • Påsvejset, et stykke hårdmetalelement i et stykke på 5-10 mm
  • Den deraf følgende større spiralformede indgangskanal sikrer hurtigere boreforløb
  • Mere hårdmetal for længere levetid, især på borespidsen
  • 4 brydepunkter til højere borehastighed
  • Forstørrede forstærkningsfalser for længere levetid i tilfælde af armeringsstød
  • Ny, tilspidset spiralformet ryg
  • Smalere spiral bagud efter borespidsen for hurtig transport af borestøv, højere borehastighed og lavere friktion
  • Bred spiral tilbage mod boreskæftet for større stabilitet og mindre risiko for brud
  • Bor op til 20 % flere huller pr
  • batteriopladning sammenlignet med et standard 4-kantet bor i beton
  • Fremstillet i Tyskland

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 110
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: SDS-Plus MX4 14 x 160 - 1 stk