HSS-kernebor, kort, 26 x 30 mm

Art.-nr.: 4932343282
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS
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
Nominel ⌀ DC 26 mm
Skæremateriale HSS
Skæredybde 30 mm
Produkttype Hulskærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932343282
EAN/GTIN 4002395315253
Producentnummer 4932343282
L-nummer L01850 2662
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 100 % hurtigere: Kernehulsbor har en betydeligt kortere boretid end spiralbor på grund af deres skæreadfærd
  • Kernebor kun spåner i tandbredden, borekernen skubbes ud
  • Med spiralboremaskiner spåner hele borekernen, så den krævede kraft og drivkraft skal være meget høj
  • 30% mere effektiv: Kernehulsboremaskiner sikrer cirkulære og gratfrie skæreresultater, især i tynde materialer
  • Større borediametre kan bores præcist med mindre indsats
  • Længere levetid: Skærene på kernehulsboret skal slibes sjældnere end skærene på et spiralbor
  • Den 6 mm tykke borekrop og den optimerede skærekantgeometri sikrer høj stabilitet
  • Tykvæggede kernehulsbor giver længere levetid
  • Med 19 mm standard Weldon-adapter
  • 30 mm skæredybde

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: HSSAC 26 x 30 - 1 stk
  • Standardudstyr: MBE 1200, Magnetborestativ MD 38 Compact, Magnetborestativ MD 4-85, Magnetborestativ MDE 42