Mikro-endoskop stift 140 mm

Art.-nr.: 492772 140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Sonde-⌀ 27 mm
Synsretning 0 grader
Billedåbningsvinkel 80 grader
Produkttype Endoskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 492772 140
EAN/GTIN 4067263130116

Betegnelse

Udførelse:

Takket være rør af rustfrit stål og førsteklasses optik specielt egnet til krævende industriopgaver. Metalskaftet og den specielle glasafslutning gør endoskopet ekstremt modstandsdygtigt over for beskadigelser og slitage og sikrer optimal beskyttelse af optikken. Stavlinsesystemet leverer pålidelige, skarpe og lysstærke billeder og har en imponerende maksimal billedskarphed helt ud til kanten med det bredest mulige synsfelt. Synsretninger fra 0° til 120° og åbningsvinkler fra 0° op til 105° til en lang række anvendelser.

Fordel:

  • Optimal billedkvalitet – klar, skarp og lysstærk.
  • Nøjagtig farvegengivelse.
  • Indbygget glasfiberlysleder.
  • Trykbestandighed op til +5 bar (i luft).
  • Maksimal belastningskapacitet pga. metalskafter.
  • Bestandighed over for olie, brændstof og opløsningsmidler.
  • Temperaturbestandighed op til 150 °Celsius (og mere).
  • Fås i området 1,6 mm til 10 mm.
  • Lille diameter til visning af små emner og åbninger.

Specialtilbehør:

LED-lyskilder, objektiv, HD-kamera

Bemærk:

Yderligere sonder med synsretning fra 0° til 120° og en billedåbningsvinkel på 65°-105° kan leveres på anmodning.