Mikroendoskop styvt 140 mm

Article no.: 492772 140
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Sond-⌀ 27 mm
blickriktning 0 grad
bildöppningsvinkel 80 grad
Produktslag Endoskop

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 492772 140
EAN / GTIN 4067263130116

Beskrivelse

Utförande:

Tack vare rören av rostfritt stål och den högklassiga optiken ’r det särskilt lämpligt för tungt dagligt arbete inom industri. Metallskaftet och specialglasavslutningen gör endoskopet extremt motståndskraftigt mot skador och slitage och säkerställer optimalt skydd av optiken. Stavlinssystemet ger tillförlitligt klara, skarpa och ljusstarka bilder och övertygar med maximal bildskärpa ända ut i kanterna vid största möjliga bildöppninngsvinkel. Blickriktningar från 0° till 120° och öppningsvinklar upp till 0–105° för många tillämpningar.

Fördel:

  • Optimal bildkvalitet – klar, skarp, ljusstark.
  • Färgtrogen bildåtergivning.
  • Inbyggt glasfiberljusledning.
  • Tryckbeständighet upp till +5 bar (i luft).
  • Maximal lastkapacitet tack vare metallskaften.
  • Beständigt mot olja, bensin och lösningsmedel.
  • Temperaturbeständighet upp till 150 °C (och högre).
  • Finns området 1,6 mm - 10 mm.
  • Liten diameter för visning av små arbetsstycken och åtkomstpunkter.

Specialtillbehör:

LED-ljuskällor, objektiv, HD-kamera

Anmärkning:

Ytterligare sonder med visningsriktning 0° - 120° och bildöppningsvinkel 65° - 105° kan levereras på förfrågan.